5057225-ARTICOLO A1148-7.2

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-7.2
Rubix:999240117030248
Produttore:5057225
EAN:4031132072166
5057225-ARTICOLO A1148-7.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057225-ARTICOLO A1148-7.2


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=7,2mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,2 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,2 mm
€ 14,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione