Riferimenti
HPMT:H03 0210 5
Rubix:999180200115342



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0210 5
Punta elicoidale HPMT H03 0210 5 con avanzamento olio e angolo punta 135°, codolo DIN 6535HA. Diametro 2,10 mm, lunghezza 55 mm, profondità 16,9 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore