9717660043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.300
Rubix:999240628007061
Produttore:9717660043000
EAN:4031095343259


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,300
Punta elicoidale in metallo duro VHM Stock con fori di lubrificazione/raffreddamento interno, Ø4,3 mm, lunghezza di lavorazione 25xD (l2=143 mm) e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 4,3/143 ≈ 1:33,3 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione