Riferimenti
Walter Titex:A1244-1.5
Rubix:999240117031755
Produttore:5060303
EAN:4031132040516

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060303-ARTICOLO A1244-1.5
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione