5200066-ARTICOLO A1154TFT-14

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-14
Rubix:999240614002977
Produttore:5200066
EAN:4031132261379
5200066-ARTICOLO A1154TFT-14

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200066-ARTICOLO A1154TFT-14


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=14mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo14 mm
€ 150,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione