9717910030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,000
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 3.000
Rubix:999181000027443
Produttore:9717910030000
EAN:4031095296784


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,000
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione