9717660050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.000
Rubix:999240628006899
Produttore:9717660050000
EAN:4031095343150

Dettagli del prodotto : 9717660050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø5 mm, 25xD, finitura bright lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (blank, lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:25 |
| Affilatura | affilatura a faccia (flächenanschliff) 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 474,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 578,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
