Riferimenti
Stock:71018 3.000
Rubix:160000000189302
Produttore:9710180030000
EAN:4031095278490


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9710180030000-PUNTA M42 DIN 338 BRONZE-VAP 71018 3,000
Punta elicoidale Stock per metallo: DIN 338, Ø 3 mm, rivestimento Bronze-VAP, M42 (8% Co). Attacco cilindrico, nessun raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | bronze-vap |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (≈5xd) |
| Affilatura | affilatura a croce ottimizzata |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore