PUNTA DR-S W08 1700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W08 1700
Rubix:999180200115986
PUNTA DR-S W08 1700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 1700


Punte elicoidali DR-S -3 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Tipo a gambocilindrico
Stelo18
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
124,90 IVA esclusa
/ Unità
152,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore