9517860124000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,400

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 12.400
Rubix:999210625022138
Produttore:9517860124000
EAN:4031095308517
9517860124000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860124000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 12,400


Punta elicoidale Stock SuperV-X in metallo duro con fori di lubrificazione interni, serie 5xD. Rivestimento TiAlN nano e tolleranza Ø m7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,4 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a punta sfaccettata (facet point grind)
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
202,73 IVA esclusa
/ Unità
247,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione