9717640112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.200
Rubix:999240628006597
Produttore:9717640112000
EAN:4031095344997


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,200
Punta elicoidale Stock 71764 in metallo duro, versione lucida, serie 15xD con fori di lubrificazione interna per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione