Riferimenti
Stock:71141 1.780
Rubix:999190200050127
Produttore:9711410017800
EAN:4031095302799


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410017800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,780
Punta elicoidale lunga HSS Stock secondo NAS 907, gambo cilindrico. Ø 1,78 mm, 306 mm lunghezza totale e 24 mm profondità: taglio destro, punto 118°, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / point angle 118° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere in leghe d’alluminio (al); piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione