9519800028500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,850
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.850
Rubix:999240628007620
Produttore:9519800028500
EAN:4031095339627


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800028500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,850
Micro-punta Stock in metallo duro con fori di lubrificazione interna (20xD) per forature profonde. Rivestimento TiAlN/AlTiN e tagliente con evacuazione trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd (l/d = 20) |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione