9517450046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,650
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.650
Rubix:999240628007727
Produttore:9517450046500
EAN:4031095358031


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450046500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,650
Punta per fori profondi Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno: Ø4,65 mm e profondità 5xD. Rivestimento TiSiN+ per alte prestazioni su leghe impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (5xd) |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata; tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | codolo cilindrico ø d2=6,000 mm con raffreddamento interno |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/acidi/alte temperature; titanio e leghe di titanio; leghe ni (es. inconel, hastelloy, monel) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione