9518730152000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 15,200

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 15.200
Rubix:160000000184330
EAN:4031095234380
9518730152000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 15,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730152000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 15,200


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,25 g
Diametro del foro15,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione65 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15,2x65
Affilaturasuper v-u
Stelo16
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
15.200 mm
115.000 mm
Paese d'origineDE
112,42 IVA esclusa
/ Unità
137,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione