5062556-ARTICOLO A1622-2.1

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1622-2.1
Rubix:999240117028410
Produttore:5062556
EAN:4031132152653
5062556-ARTICOLO A1622-2.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062556-ARTICOLO A1622-2.1


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2,1mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/1
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica125 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,1 mm
€ 19,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione