9517860131000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,100

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 13.100
Rubix:999210625022145
Produttore:9517860131000
EAN:4031095308449
9517860131000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,1 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione65,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860131000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,100


Trapano elicoidale in metallo duro SuperV-X Stock con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e affilatura a 140°, per fori 5xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,1 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione65,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura13,1 / 57,35 = 0,229 (≈ 1:4,38)
Affilaturaaffilatura a cono (140°)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica (fino a 1400 n/mm²)
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
202,73 IVA esclusa
/ Unità
247,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione