Riferimenti
HPMT:W05 0660 12
Rubix:999180200115841

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0660 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0660 12 in metallo duro: Ø6,6 mm, lunghezza 145 mm e profondità di lavorazione 12 mm (12xØ). Punta 135° con lubrificazione interna oil-feed e rivestimento TiALN/T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn / t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° (gg point geometry) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (carbon/acciai legati), acciai preinduriti e inox; ghisa grigia e ghisa duttile; alluminio (forgiato e getto); leghe di rame, titanio e nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione