Riferimenti
HPMT:W15 1200
Rubix:999250310004216

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1200(N)
PUNTE PIATTE W15 1200
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn; t8090 (hpt) |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio lavorato; alluminio in ghisa (fuso) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore