9517200026000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 2,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 2.600
Rubix:160000000182839
Produttore:9517200026000
EAN:4031095269146
9517200026000-MICROPUNTA   MD   ALTIN 51720 2,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200026000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 2,600


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,6 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,6x12
Affilaturasuper v-m
Stelo3
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
2.600 mm
38.000 mm
Paese d'origineDE
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione