9717660105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.500
Rubix:999240628006343
Produttore:9717660105000
EAN:4031095342436


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 262,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,500
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al in VHM con raffreddamento interno. Ø10,5 mm, tolleranza h7, serie 25xD, finitura blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 262,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/25 (0,04) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 917,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1119,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione