9517860058000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.800
Rubix:999210625022053
Produttore:9517860058000
EAN:4031095309415


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860058000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,800
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X 5xD con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,16 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione