9517810051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,110
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 5.110
Rubix:999220701000183
Produttore:9517810051100
EAN:4031095324135


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810051100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,110
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,110x50 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati (case hardened); acciai a taglio libero e acciai trattabili termicamente; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi (bronzo e ottone); leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione