9519980016500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,650
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 1.650
Rubix:160000000184998
Produttore:9519980016500
EAN:4031095236001


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980016500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,650
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 1,65 mm |
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1,65x18 |
| Affilatura | super v-ik-nx |
| Stelo | 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
| 1.650 mm | |
| 52.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione