9717640134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 13.400
Rubix:999240628006405
Produttore:9717640134000
EAN:4031095344799


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 227,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640134000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,400
Punta MD Stock per forature profonde 15xD con fori di lubrificazione. Rivestimento multistrato anti-fessurizzazione e tolleranza h7, angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 227,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd (profondità ~15×d) |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 829,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1012,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione