Riferimenti
HPMT:H03 0170 5
Rubix:999180200115318



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0170 5
PUNTA DR VA OF H03 0170 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn (g6110) monostrato |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x ø |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | split point (2 taglienti) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali p, k, n, m, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore