Riferimenti
HPMT:H03 0120 20
Rubix:999180200115285



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 20
Punta elicoidale micro HPMT DR Mini H03 0120 20 con foro di lubrificazione interna, angolo di punta 135° e codolo DIN 6535HA. Profondità 20xD, rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p; m; n; k; s (fino a 68 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore