9517720063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 6,350
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 6.350
Rubix:160000000183334
Produttore:9517720063500
EAN:4031095244358


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 6,350
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,35x53 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
| 6.350 mm | |
| 91.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione