9517860031000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,100

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 3.100
Rubix:999210625022014
Produttore:9517860031000
EAN:4031095309811
9517860031000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860031000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,100


Punta Stock SuperV-X con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, taglio destro e angolo di punta 140° (DIN 6537L).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23,35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2 (5xd)
Affilaturacono alleggerito
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, in particolare acciai da costruzione, automatici e da bonifica
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione