Riferimenti
Stock:51787 7.940
Rubix:999180200213565
Produttore:9517870079400
EAN:4031095282855


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870079400-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,940
Punta elicoidale Stock SuperV Ø7,94 mm con rivestimento TiAlN nano. Taglio destro, DIN 6537L e profondità di taglio 5xD per forature efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione