Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-14.288A0-WJ30TA
Rubix:999240116014852
Produttore:7462181
EAN:4031132423326

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 7462181-ARTICOLO DC150-05-14.288A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.5625in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione