9517810070500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,050

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 7.050
Rubix:999250926007867
Produttore:9517810070500
9517810070500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,050

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,05 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione35,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810070500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 7,050


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,05 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione35,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturafacet point grinding
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e temprati, acciai da libera lavorabilità e acciai trattabili termicamente, acciai legati/non legati, ghise, bronzi/ottoni e leghe alsi (fino a 1200 n/mm²).
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo7,05 mm
76,42 IVA esclusa
/ Unità
93,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione