Riferimenti
Walter Titex:A1148-10.2
Rubix:999200200044604
Produttore:5057125
EAN:4031132072524

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 5057125-ARTICOLO A1148-10.2
Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=10,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione