9517180040000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.000
Rubix:999230214005710
Produttore:9517180040000
EAN:4031095337197


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180040000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,000
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interni. Geometria 180° per fondo foro piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione