9711410023800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,380

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 2.380
Rubix:999190200050139
Produttore:9711410023800
EAN:4031095302676
9711410023800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 2,380

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,38 mm
Lunghezza totale306 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410023800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,380


Punta elicoidale lunga Stock in HSS per foratura in punti difficili. Conforme NAS 907, Ø2,38 mm, tolleranza h8 e finitura bright, gambo cilindrico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,38 mm
Lunghezza totale306 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentobright (hss bright)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,064
Affilaturarelieved cone (118°)
Stelocylindrical shank (r cyl)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorarelamiere in leghe di alluminio; materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo2,38 mm
14,19 IVA esclusa
/ Unità
17,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione