7287752-ARTICOLO DC150-03-12.200D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-12.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117031110
Produttore:7287752
EAN:4031132401171
7287752-ARTICOLO DC150-03-12.200D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,2 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione36,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287752-ARTICOLO DC150-03-12.200D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150-03 WJ30RE è una punta elicoidale in metallo duro con raffreddamento interno e rivestimento TiNAl. Progettata per lavorare con profondità di lavorazione efficace pari a 3D.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,2 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione36,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
153,30 IVA esclusa
/ Unità
187,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione