9518730073000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,300

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 7.300
Rubix:160000000184270
EAN:4031095232195
9518730073000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 7,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,3 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730073000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,300


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro7,3 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,3x41
Affilaturasuper v-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.300 mm
79.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione