Riferimenti

HPMT:W09 0900
Rubix:999180200116053
PUNTA DR-S W09 0900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W09 0900


Punte elicoidali DR-S -5 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 / din 6537 l
Angolo d'elica30 °
Stelo10
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
41,32 IVA esclusa
/ Unità
50,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore