Riferimenti
Stock:51787 5.560
Rubix:999180200213560
Produttore:9517870055600
EAN:4031095282909


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870055600-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 5,560
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U Ø5,56 mm TiAlN nano, lunghezza 5xD, con fori di lubrificazione. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,13 |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata (facet point grinding) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati per applicazioni a caso; acciai da taglio libero e acciai temprabili; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione