9517660079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 7.940
Rubix:999181000026826
Produttore:9517660079400
EAN:4031095293028


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 7,940
Punta deep hole Stock SuperV-T 25xD Ø7,94 mm con fori di lubrificazione interna e rivestimento AlTiN. Attacco WN, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 223 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura con cono-mantello) + relieved cone |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 703,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 858,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione