PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861124
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861124
Rubix:170000000538632
EAN:3660338159374


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861124
Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | zirko |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione