9711400045700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,570

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 4.570
Rubix:999190200050092
Produttore:9711400045700
EAN:4031095303147
9711400045700-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 4,570

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,57 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400045700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,570


Punta elicoidale HSS Stock secondo NAS 907 (tipo 71140), Ø4,57 mm, gambo cilindrico, affilatura 118° e taglio destrorso. Finitura blank (non rivestita).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,57 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione54 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (non rivestito)
Tolleranzah8
Affilaturakegelmantelanschliff
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo4,57 mm
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione