9517840092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,250
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.250
Rubix:999220701000293
Produttore:9517840092500
EAN:4031095322643


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,250
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø9,25 mm, rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7 (DIN 6537K).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione