9517700106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 10,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 10.600
Rubix:160000000183090
Produttore:9517700106000
EAN:4031095239828
9517700106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 10,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 10,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro del foro10,6 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,6x55
Affilaturasuper v-va
Stelo12
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
10.600 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
143,84 IVA esclusa
/ Unità
175,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione