Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-06.300A1-WJ30TA
Rubix:999240116014784
Produttore:6618788
EAN:4031132371818

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
Dettagli del prodotto : 6618788-ARTICOLO DC150-12-06.300A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con refrigerante interno • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.248in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,064 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione