5066321-ARTICOLO A4722-18

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4722-18
Rubix:999240614002922
Produttore:5066321
EAN:4031132017716
5066321-ARTICOLO A4722-18

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale465 mm
Profondità di lavorazione292 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5066321-ARTICOLO A4722-18


Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=18mm

Applicazioni

Foratura a pacco;Foratura cieca;Foratura (foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18 mm
Lunghezza totale465 mm
Profondità di lavorazione292 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 1870 r2
Rivestimentonon rivestito
Refrigerazione internasì
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;ghisa;leghe speciali;altro
Angolo di punta130 °
€ 243,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione