9717660062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.200
Rubix:999240628006731
Produttore:9717660062000
EAN:4031095342993


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 155 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,200
Punta MD Stock SuperV-T-Al 25xD lucida con refrigerazione interna e fori/canali di lubrificazione. Ideale per fori profondi e lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 155 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,2/197=0,0315 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 571,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 697,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione