9711150190500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 19,050
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71115 19.050
Rubix:160000000190501
Produttore:9711150190500
EAN:4031095116723


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711150190500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 19,050
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Lunghezza totale | 205 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 19,05 mm |
| 19.050 mm | |
| 205.00 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione