Riferimenti
HPMT:H03 0180 20
Rubix:999180200115321



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0180 20
Punta elicoidale HPMT H03 0180 20 DR Mini oil feed: angolo di punta 135°, foro Ø1,8 e profondità 20xD. Lunghezza totale 75 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore