6618794-ARTICOLO DC150-12-06.747A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-06.747A1-WJ30TA
Rubix:999240116014778
Produttore:6618794
EAN:4031132371870
6618794-ARTICOLO DC150-12-06.747A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618794-ARTICOLO DC150-12-06.747A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con refrigerante interno • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2656in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione